Beli alat pelembab udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Buzzer Arteor
    Mulai

    Rp4.999.900

    Legrand Buzzer Arteor
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 230
    • Material Quality: Other
    • Impact Protection (IK): IK05
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-55
    • IP Protection: IP41
    • Built-in Depth (mm): 32
    • Built-in Transformer: Yes
    • Cable Section (mm²): 1.5-1.5
    • Connection Type: Screwed Terminal
    • Depth (mm): 41
    • Height (mm): 45
    • Housing Material: Plastic
    • Mounting Method: Built-in
    • Storage Temperature (°C): -10-55
    • Type of Current: AC
    • Type of Tone: Continuous Tone
    • Width (mm): 45
  2. KYODO Air Humidifier (Pelembap Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KYODO Air Humidifier (Pelembap Udara)
    atribut:
    • Power Supply (W): 120
    • Power (V/Hz): 230/50
    • Water Container Diameter (mm): 320
    • Revolution Per Minute (rpm): 2700
  3. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  4. CHKAWAI Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    CHKAWAI Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    - Ultra-thin plastic design, attractive, decent and portable, - Upward air outlet, adjustable air direction, - Intelligent micro-computer control, with LCD display, - Automatical defrosting when ambient temp. is below 18°C, - Working temp. range: 5-38°C, - Stop working when tank is full, - With two drying functions, - With casters to move freely.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Series: Residential
    • Certificate: CCC, CE
    • Dehumidifying Capacity: 22 L/day / 46 Pints/day (30℃,80%RH)
    • Manuverability: 4 casters
    • Applied Area (2.6-3m height): 20-40 sq.m.
    • Control Type: LCD, Computer, programmable
    • Cryogen: R22/R134a
    • Cycle Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 500
    • Sensor: Humidity sensor
  5. Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)
    Deskripsi:
    BAYFRESH REED DIFFUSER merupakan perpaduan parfum pilihan dengan minyak esensial yang memberikan kesegaran untuk ruangan anda.
    atribut:
    • Volume (ml): 30
  6. Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB Series
    Mulai

    Rp4.299.900

    Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB Series
    Deskripsi:
    The AK-GB series geared type 5-phase stepper motors are ideal for applications requiring high torque. The AK-GB series offer great cost efficiency with its low, economical prices and also feature built-in brakes for improved convenience. The brakes are released when 24 VDC power is applied to the brake wires. The AK-GB series motors are available in various frame sizes.
  7. CIC Electronic Buzzer
    Mulai

    Rp80.900

    CIC Electronic Buzzer
    Deskripsi:
    - Fungsi : Sebagai alarm yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, - Cocok digunakan pada industri-industri, - Ada 2 model : Panel/Flush dan Surface.
    atribut:
    • Voltage (V AC): 220
  8. Orico Premium Desktop Humidifier (HU1)
    Mulai

    Rp139.900

    Orico Premium Desktop Humidifier (HU1)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Voltage: DC 24V
    • Power: About 10W
    • Capacity: 400ML
    • Continuous Misting: About 7h
    • Intermittent Misting: About 14h
    • Applicable Space: About 30㎡
    • Waterless Auto-off: Yes
  9. Orico Premium Desktop Humidifier Max (HU2)
    Mulai

    Rp149.900

    Orico Premium Desktop Humidifier Max (HU2)
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy/ABS/PC
    • Input: DC 12 - 24V
    • Output 1: 5V3A/9V2A/12V1.5A ( QC3.0 )*1
    • Output 2: 5V3A/9V2A/12V1.5A ( USB-C PD3.0 )*1
    • Total: 36W Max
    • Color: Gray
    • Weight: 30g
  10. Orico Egg-shaped Premuim Humidifier (HU3)
    Mulai

    Rp349.900

    Orico Egg-shaped Premuim Humidifier (HU3)
    atribut:
    • Material: PC Flame Retardant 94V
    • Rated Power: MAX 2500W, MAX 10A, 250V~
    • Indicator Light: LED Indicator (White)
    • USB Power: 5V2.4A 12W(Single-port intelligent recognition 5V2.4A Max)
    • Certification: SNI
    • Charging Scheme: Intelligent recognition + wide voltage + synchronous rectification
    • Dimensions: 125.8*40.8mm
    • Internal Structure: Premium Copper Core(Conductive)
    • Package Type: Kraft + color box
    • Power Cord: 3-Core Integrated Power Cord (1.5m)
    • USB Input : 100-250V~ 50/60Hz 0.3A Max
  11. Bardi Aroma Diffuser Smart
    Mulai

    Rp629.900

    Bardi Aroma Diffuser Smart
    Deskripsi:
    BARDI Aroma Diffuser can add humidity to the air so that it makes the air fresh again and with added aromatherapy to give peace to our minds.BARDI Aroma Diffuser can humidify indoor air with max area. 20m (2). BARDI Aroma Diffuser is also equipped with LED features for up to 4 different colors to make the appearance more attractive, and also features a timer that can be set in 1/3/5 hour with 2 levels of steam spray speed.
    atribut:
    • Material: PP
    • Tank capacity (mL): 200
    • Power (W): 10
    • Input Voltage (V): 100-240
    • Output voltage (V): 24/0.65A
    • Dimensions (mm): 150x150x143
    • Coverage Area (m²): 15-20
  12. Orico Angel/Devil Humidifier
    Mulai

    Rp159.900

    Orico Angel/Devil Humidifier
    atribut:
    • Material: ABS/Transparent ABS/PP/Silicon
    • Capacity: 200ML
    • Duration: 5 hours (continuous spray), 10 hours (intermittent spray).
    • Operating Current (mA): 300
    • Operating Power (W): 1.5
    • Rated Voltage: 5V
    • Spray Quantity: 35ML/H
  13. Fort Bel Tet
    Mulai

    Rp32.900

Daftar Harga alat pelembab udara Terbaru October 2026
Legrand Buzzer ArteorRp4.999.900
KYODO Air Humidifier (Pelembap Udara)Rp1.799.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
CHKAWAI Dehumidifier (Pengering Udara)Rp10.999.900
Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)Rp53.900
Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB SeriesRp4.299.900
CIC Electronic BuzzerRp80.900
Orico Premium Desktop Humidifier (HU1)Rp139.900
Orico Premium Desktop Humidifier Max (HU2)Rp149.900
Orico Egg-shaped Premuim Humidifier (HU3)Rp349.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)